DOVEIQMILL vlakfrees 50/4 mm

Artikelnummer: 222500 50/4
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aantal snijkanten Z: 4
  • Instelhoek κ: 50
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQMILL
Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 50 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 4,6 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax 59,4 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat SYHU0704..
Fabrikantnummer IQ845 FSY D050-04-22-R07
Producttype Vlakfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222500 50/4
EAN/GTIN 7291075311358
Nummer fabrikant 3106522

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel vlakfreessysteem. De wisselplaten worden gefixeerd door middel van schroefklemming en door extra fixatie in een zwaluwstaartachtige plaatpassing. De positieve axiale inbouwpositie van de platen zorgt voor een zeer lichte snede en garandeert zo de beste oppervlaktekwaliteiten. Maximale productiviteit dankzij wisselplaten met 8 snijkanten.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    ⌀ DC / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen