MM EB060E04-4T04 IC908 Interchageable, solid carbide ball nose heads.

Artikelnummer: 3321538
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3321538
EAN/GTIN 7291075149104
Nummer fabrikant 3321538
L-nummer L24060 512

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 5,8 mm, interface-eigenschappen T04, diameter snijkanten (DC) 6 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 4 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 14,7 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5,8 mm
  • Functies van interfaces T04
  • Hoekradius (RE) 0,01 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 37 graden
  • Functionele lengte (LF) 8,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 14,7 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles