Aluminium hoekfrees, met schroefdraad, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 25/2

Artikelnummer: 211757 25/2
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Ramping; Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering met schroefdraad
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Ramping; Circulair frezen; Ramping
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Totale lengte Ltotaal 35 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Opnamedraad M M12
⌀ D3 15 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 40 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Helicoïdaal frezen ap 7,6 mm
Rampinghoek αmax 6,81 graden
Rampinglengte L voor αmax 12,56 mm
geschikte wisselplaat ZDHT 1505
Wisselplaatschroevenset 219878 4 (15IP)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211757 25/2
EAN/GTIN 4062406681852
Nummer fabrikant 211757 25/2

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement freessysteem voor hoge snijsnelheden. Absoluut nauwkeurige wisselplatenbedding. Uiterst torsiestijf door geoptimaliseerde centrifugaalkrachtborging.

Let op:

Vóór gebruik van de wisselplaat nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) en 211777 ALU (r = 6,0 mm) is aanpassing van de wisselplaatzitting noodzakelijk.

Tip:

Aanbevolen draaimoment voor de bevestiging van spanschroeven nr. 219878 4 en 219878 5 bedraagt 3,2 Nm.