{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | sterk onderbroken | |
Spaanbreker | C | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 180 m/min | |
Steekbreedte w | 4 mm | |
Hoekradius R | 0,24 mm | |
Soort | IC1030 | |
Tolerantie steekbreedte w | 0,04 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Serie | TANGGRIP-PL | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Fabrikantnummer | TAG N4C IC1030 | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 273628 4/0,24 | |
EAN/GTIN | 7291075213027 | |
Nummer fabrikant | 3340543 |