{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | C | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 180 m/min | |
Plaatafmeting ⌀ d | 34 mm | |
Steekbreedte w | 4 mm | |
Hoekradius R | 0,3 mm | |
Soort | IC908 | |
Tolerantie steekbreedte w | 0,02 mm | |
Insteekdiepte tmax | 10 mm | |
Tolerantie hoekradius R | 0,03 mm | |
Voeding f | 0,06 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 5 | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Serie | PENTACUT | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Fabrikantnummer | PENTA 34N400C030 IC908 | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 273939 4/34 | |
EAN/GTIN | 7291075289572 | |
Nummer fabrikant | 6003539 |