{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HBG25 | |
Aantal | 30 | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Hoekradius R | 0,3 mm | |
Tolerantie steekbreedte w | ±0,04 mm | |
Voeding f | 0,07 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Inhoud | 278036 3 | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | GG2722 3/30 | |
EAN/GTIN | 4067263096788 |