{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Systeem | QC | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code wisselsnijkop | SDUCR/L 11T3 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. | |
geschikte basisdelen | 264900 -264908 | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 26 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 15 mm | |
Totale lengte L | 20 mm | |
Wisselplaatschroef | 269023 2 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 260408 QC/11 | |
Nummer fabrikant | 090-50231QC1193 |