Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Snijkop QC/07

Artikelnummer: 260408 QC/07
  • Systeem: QC
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 07 mm
Inzetsoort rechts
Systeem QC
Inwendige koeling ja
ISO-code wisselsnijkop SDUCR/L 0702
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
geschikte basisdelen 264900 -264908
Minimale voorboor-⌀ Dmin 24 mm
Middenverplaatsing L3 13 mm
Totale lengte L 21 mm
Wisselplaatschroef 269022 4
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260408 QC/07
Nummer fabrikant 090-50231QC0793

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor trillingsdempende basisdelen.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal 14×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen