TPMX 280716R-DT IC520 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4803054
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4803054
EAN/GTIN 7291075234718
Nummer fabrikant 4803054
L-nummer L24250 58

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 1,6 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 17 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7,5 mm

Kenmerk:

  • E) 1,6 mm
  • Richting (rechts)
  • Diameter incirkel (IC) 17 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,5 mm

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen