{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 30,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 41 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in Inconel® | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122430 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197537195 |