HM boor verzinkboor met SDS-plus schacht D.80mm

Artikelnummer: 56031728
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56031728
EAN/GTIN 4022668317289
Nummer fabrikant 56031728
L-nummer L60010 6584

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardig zilversolderen voor een lange levensduur in harde materialen
  • Optimale concentriciteit voor schone gaten
  • Duurzaamheid door gehard stalen behuizing met M16 binnendraad
  • Slijtvaste tanden met soldeersleuven voor maximale stabiliteit
  • Inclusief centreerboor – stabiel en slijtarm
  • Toepassingen: Beton, steen, metselwerk, klinker, baksteen,
  • Absolute professionele kwaliteit ″Made in Germany″, de bottom line is de goedkopere keuze

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 80 mm
  • Gewicht: 1119 g