TYROLIT gelaagde schijf 150x25x25,4 A150 PREMIUM staal/roestvrij staal/roestvrij staal-metaal

Artikelnummer: 34598822
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34598822
EAN/GTIN 8024406513553
Nummer fabrikant 34598822

Omschrijving

Omschrijving:

De grote afmetingen van de PREMIUM lamellenwielen zorgen voor een lange levensduur, continuïteit in de bewerking en kortere tijden voor het wisselen van de wielen. Ze zijn geschikt voor gebruik op handbediende machines met flexibele assen en op stationaire polijstmachines. De grote diameter vergroot het contactoppervlak en zorgt voor een gelijkmatiger slijpbeeld in vergelijking met soortgelijke gereedschappen met kleinere afmetingen, waardoor ook grote oppervlakken kunnen worden bewerkt. De plaatsing van de lamellen zorgt voor continue slijtage van het slijpdoek en continue blootstelling van nieuwe korrels, met behoud van een hoog en constant slijpvermogen gedurende de gehele levensduur van het gereedschap. De ventilatorwielen combineren flexibiliteit met een uitstekend aanpassingsvermogen aan onregelmatige contouren. Bovendien voorkomt de sterke ventilatie tijdens de bewerking oververhitting van het werkoppervlak, wat leidt tot uitstekende resultaten bij een breed scala aan toepassingen.
De slijplamellen van korunddoek zijn radiaal om de as van het gereedschap bevestigd. De boring wordt versterkt door een metalen ring met variabele afmetingen, afhankelijk van de wieldiameter, die met behulp van een passende reduceerflens een veilige montage van de schijf op de slijpmachine mogelijk maakt.

Voordeel:

Lange standtijd en gelijkblijvende resultaten
Kortere wielwisseltijden
Uitstekend slijpvermogen
Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
Sterke ventilatie tijdens de bewerking, dus lagere thermische belasting

Toepassing:

Dankzij de ruime keuze aan diameters en hoogtes is voor elke taak de juiste combinatie beschikbaar. Het gebruikte weefsel zorgt voor een uitstekende balans tussen flexibiliteit en weerstand. De wielen met diameter 350 en 410 zijn individueel uitgebalanceerd door hun zwaardere gewicht om stabiliteit en evenwicht te garanderen bij gebruik in geautomatiseerde of robotgestuurde bewerkingslijnen.
Bij het gebruik van lamellenslijpwielen moet de draairichting in acht genomen worden, die bepaald wordt door de kant van de lamellen met het slijpmiddel op het oppervlak. Bovendien moet het werk worden uitgevoerd met een lage contactdruk. De aanvoer van het bewerkte werkstuk moet in de tegenovergestelde richting zijn van de draairichting van het wiel. Bij verkeerd gebruik worden de prestaties minder en is er kans op wielbreuk.

T.b.v.:

Fijnbewerking van grote vlakke, concave of convexe geprofileerde oppervlakken, slijpen van de binnen- en buitenoppervlakken van houders, vaten, buizen, fijnbewerking van onderdelen met onregelmatige profielen zoals handgrepen, fittingen, stempels, verwijderen en reinigen van lasnaden.
Metaalconstructie, vervaardiging van metalen reservoirs en containers, constructie van machines en apparatuur (chemische industrie, voedings- en textielindustrie en ziekenhuizen), ontbramen en reinigen van roestvrijstalen of verchroomde onderdelen (automobielindustrie), bewerking van design- en inrichtingsartikelen (handgrepen, fittingen, kleine apparaten), vervaardiging van kookpotten, bewerking van roestvrijstalen inrichtingsaccessoires (kookplaten, keukenfornuizen, huishoudelijke apparaten, afzuigkappen).