• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

TYROLIT Niet-geweven ventilator pin 60x30-6x40mm A60 PREMIUM staal/roestvrij staal/ne metaal

Artikelnummer: 263249
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 263249
EAN/GTIN 9003172632490
Nummer fabrikant 263249
L-nummer L50140 3033

Omschrijving

Omschrijving:

TYROLIT-vliespennen hebben een hoge aanpassingsgraad en zorgen ervoor dat er geen verandering optreedt in de afwerking van het oppervlak. Het TYROLIT Premium*** gamma is nu uitgebreid met 29 types zodat u kunt kiezen uit verschillende korrelgroottes en verdere afmetingen. Door het brede scala aan korrelgradaties kunnen verschillende oppervlaktestructuren en -ruwheden worden bereikt. TYROLIT-vliesstiften zijn ook verkrijgbaar met ingelegd schuurlinnen, zodat een hogere materiaalafname kan worden bereikt en een grovere oppervlakteafwerking wordt verkregen.
Door het grote aantal korrelgradaties kunnen verschillende oppervlaktestructuren en ruwheden bereikt worden. TYROLIT vliesschijven zijn ook verkrijgbaar met een ingelegd slijpvlies om een hogere materiaalafname en een grover oppervlak te bereiken.

Kenmerk:

Specificatie: EEN GROB CX 60
Afmeting: DxT
Afmetingen: 60x30
E-klasse: 21011318
Lijn: PREMIUM
Schuurmiddel: normaal korund
Korrel: 60
Vorm: vliesventilatorpen
Bestek: A GROB C X 60
Korrelgrootte: 60
Afmeting (D x D): 60 x 30
Vs / max: 50
Bruto gewicht: 0.063 kg
Nettogewicht: 0.063 kg
Geschikt voor materialen: Aluminium;Staal;Roestvrij staal
Nettogewicht: 0.063 kg
Geschikt voor materialen: aluminium;INOX;staal
Productlijn: Premium

Voordeel:

Door het grote aantal korrelgroottes kunnen verschillende ruwheidsniveaus worden bereikt
Perfect voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
Langste levensduur
Materiaalverwerking zonder de oppervlaktetextuur te veranderen

Toepassing:

Voor de fijne bewerking van staal, roestvast staal en non-ferro metalen
Vliespunten zonder schuurlinnen voor fijn werk
Gebruik van verstelbare rechte slijpmachines

Materiaal:

stal
roestvrij staal
Non-ferro metalen

T.b.v.:

Voor fijne bewerking van staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Advies:

Vliespotloden met schuurdoek (VL-C) voor meer verwijdering
Vliespotloden zonder schuurdoek voor fijn werk
Gebruik van verstelbare rechte slijpmachines