Omschrijving:
De droge boorkronen in TGD®-technologie in combinatie met de boormotor DME19DP zijn de perfecte oplossing voor droogboortoepassingen in gewapend beton met voetgeleiding.
Kenmerk:
Specificatie: DDL *** - RM
Afmeting: DxTxY / AUFN
Afmetingen: 142x450x11 / 4 ″
E-klasse: 21011313
Lijn: TGD
Douanetariefnummer: 82075010002
Korrel: 43
Vorm: HOHLT-50115CG
Specificatie: 24 - 4 - 11,3
Korrelgrootte: 43
Afmeting (D x D x Y/AUFN): 142 x 450 x 11/4″
Bruto gewicht: 4.946 kg
Nettogewicht: 4.711 kg
Geschikt voor materiaal: Beton
Voordeel:
Consequent snelle snijprestaties en merkbaar rustige loop
Zeer lange levensduur.
Materiaal:
Beton