{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte | 463 mm | |
Breedte | 432 mm | |
Hoogte | 602 mm | |
Zuigvermogen | 25 m3/h | |
Motorspanning | 400 V | |
Motorvermogen | 0,83 kW | |
Gewicht | 45,5 kg | |
Producttype | Vacuümgenerator |
Artikelnummer | 385025 WR1 | |
EAN/GTIN | 2050001785244 | |
Nummer fabrikant | 93801 |