Uitvoering:
Geleidebaan inductief gehard. Zij-, boven- en onderkant geslepen.
Kenmerk:
Spanklem voor modulair spansysteem.
Grotere krachtslag voor betrouwbaar spannen van onbewerkte delen in combinatie met neertrekfunctie.
Bekken met M12 cilinderkopschroeven.
Verloren spanrand 8 mm bij neertrekken, 3 mm bij klemming.
Spanning dicht bij de neutrale vezel mogelijk.
Spanbekken van de voorgaande modellen zijn compatibel.
Afvoeropening voor koelvloeistof en spanen. Nauwkeurige richtgroeven.
Schroefdraad voor werkstukaanslag en voor verlengstuk.
Maximale spankracht 40 kN.
Kenmerk:
Verticaal toepasbaar.
Voordeel:
Nauwkeurige, krachtige multifunctionele hogedruk-machineklem.
- Betrouwbaar spannen van onbewerkte delen via hogedrukspindel met extra lange krachtslag.
- Exacte bewerking van afgewerkte delen, basisdeel aan alle kanten bewerkt.
Functie:
Spannen uitsluitend met instelbare momentsleutel (maximaal 30 Nm).Met speciale hogedrukspindel en mechanische krachtversterker.
Hogedrukspindel voorzien van meetsensorsysteem, volledig gekapseld. Draadloze overdracht (2,4 GHz) van de spankrachten aan het meetsysteem nr.
361306. Ongevoelig voor trillingen, met koelvloeistofbescherming.
Toepassing:
Voor conventioneel spannen, klemstukspannen en neertrekspannen. Spannen van onbewerkte delen, ook met snijbrand- en zaagsnedes, door binnendringen van geharde en verwisselbare klemelementen in het werkstuk. Geschikt voor alle materialen tot een sterkte van 1000 N/mm2. Horizontaal en zijdelings inzetbaar.
Voor het meten en controleren van de echte spankrachten.
Levering:
Inclusief 3 stiftsleutels, 12-kant dop SW 14, 4 spanklemstukken.
Accessoires:
Tip:
Elektronische ontvangstunit ‘Clamp assist’ zie nr.
361306.
Verlenging van de spanwijdte mogelijk door basisdeel nr.
360420 gr. 160.