{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Gietijzer | |
Buiten-⌀ A | 125 mm | |
Doorlaat E | 32 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 56 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 78,5 mm | |
Centreer-⌀ B | 95 mm | |
Centreerdiepte C | 4 mm | |
Sleutelvierkant K | 9 mm | |
Gewicht | 4,5 kg | |
Maximaal toerental | 4.000 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312000 125 | |
Nummer fabrikant | 106074 |