CAT30 ER16X2.750 DIN 6499 ER spantanghouders met conische schachten in rupsvorm ADB

Artikelnummer: 4503777
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503777
EAN/GTIN 7291075155525
Nummer fabrikant 4503777
L-nummer L24120 603

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,102″, Connection diameter machine side (DCONMS) 30″, Connection Size (CSI) ER16, uitstekende lengte (LPR) 2-3/4″, schachtafmeting (SS) 30

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,102″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 30″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,396″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,022″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER16
  • Uitstekende lengte (LPR): 2-3/4″
  • Schachtafmeting (SS): 30

Geschikte producten

Accessoires