Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Krimphouder met koelkanaalboringen en versterkte wand SK 40 kort

Artikelnummer: 302316
  • Opnamenorm: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inclusief afsluitbare koelkanaalboringen.
  • Hittebestendig staal.
  • Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.
  • Voor HSS en HM.
  • Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)
  • Conische uitvoering.
  • Glasparelgestraald.

Voordeel:

Door de versterkte uitvoering
  • Kunnen betere verspaningsresultaten worden bereikt (voeding, aanzetdiepte).
  • Ontstaan betere werkstukoppervlakken (trillingsdempende werking).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308800, AB-spansleutels nr. 308820308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210354450.
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen