{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 150 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 150 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 105 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M6 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307522 10 | |
EAN/GTIN | 2050001653444 | |
Nummer fabrikant | 16.507.63.10.Z/150 |