• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Meeneemcenter-set CoAE in houten box Rechtsom draaien 4

Artikelnummer: 327451 4
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus 4
Werkgebied-⌀ 13 mm - 100 mm
Centreerpunt-⌀ 6; 12 mm
Gewicht 4,3 kg
Afdrukbout nee
Producttype Kopmeenemer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 327451 4
EAN/GTIN 4019208502618
Nummer fabrikant 1341567

Omschrijving

Uitvoering:

  • Punthoek 60°, spancirkel-⌀ 8–80 mm.
  • Een voorgespannen, axiaal verstelbaar schotelveerpakket compenseert verschillende centrumdieptes.
  • Perfect in combinatie met onze draaibankcenters nr. 321720, 321750 of 321770.

Meeneemcenters zijn spangereedschappen in de mechanische productie. Ze dienen voor de draaimomentoverbrenging van de machinespindel op het werkstuk. Door middel van meeneemcenters (ook meeneempunten genoemd) worden in bewerkingsmachines assen tussen punten gespannen. De complete contour van het werkstuk kan met één opspanning worden afgewerkt. Door de opname via de werkstukcentra kan worden voldaan aan hoge rondloopvereisten.
De CoAE is een Constant-meeneemcenter, die handmatig in een draaibank wordt ingespannen. Hij wordt voornamelijk gebruikt voor verspanende draaibewerking over de gehele lengte. De onderdelen worden aan de kopse kant gespannen. In dezelfde opspanning kan bovendien een freesbewerking plaatsvinden. Hij blinkt uit door een constante spankracht, ook bij oneffen kopse kanten of grotere afwijkingen van de rechthoekigheid. De opname is radiaal spelingvrij. Dankzij de modulaire opbouw kunnen verschillende punten en verschillende meeneemschijven met één meeneemcenter worden gebruikt en kunnen zo de meest uiteenlopende geometrieën worden bewerkt. De CoAE vervangt de Röhm meeneemcenter CoA. Geschikt voor handmatig spannende bewerkingsmachines.

Toepassing:

voor de opname in de spindelconus van de draaibank.

Levering:

  • 1 × basisdeel nr. 327521 (geschikt voor rechts- en linksom draaien).
  • 1 × centreerpunt nr. 327661 gr. 6, voor meeneemschijf gr. 13 – 24.
  • 1 × centreerpunt nr. 327661 gr. 12, voor meeneemschijf gr. 21 – 40.
  • 4 × meeneemschijven voor werkgebied ⌀ 13 – 100 mm nr. 327601, 327611, 327641 en 327651.
  • In houten box met ruimte voor 6 andere meeneemschijven en 3 centreerpunten.

Tip:

Systeem CoAE met ronde steunplunjers.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen