Scotch-Brite™ Gegoten Ontbraamwiel XR-WM, groen, Ø 203 mm x 13 mm x 76 mm, HA 120

Artikelnummer: 7100242101
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100242101
EAN/GTIN 50048011330698
Nummer fabrikant 7100242101

Omschrijving

Omschrijving:

Het 3M™ XR Gegoten wiel is een wiel van gegoten polyurethaan dat bestand is tegen het afbramen van randen. Het is verkrijgbaar in diverse groftes en afmetingen, voor uw unieke projectbehoeften. Onze wielen maken gebruik van een scherp snijdend aluminiumoxide mineraal, een hard, snel snijdend schuurmateriaal dat voor een fijne finish zorgt.

Kenmerk:

Het wiel van gegoten polyurethaan is duurzaam en sterk genoeg om bestand te zijn tegen het afbramen van randen
Kan gebruikt worden voor ferro- en non-ferrometalen
Verkrijgbaar in diverse groftes en afmetingen, voor al uw specifieke projectbehoeften
Aluminiumoxide snijdt scherp en laat een fijne finish achter
Geschikt voor uiteenlopende sectoren, toepassingen en werkstukken, van installatiematerialen tot medische instrumenten

Tip:

Suitable for a range of industries and workpieces, from plumbing fixtures to medical instruments
Use for heavy stock removal on ferrous and non-ferrous metals