• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

TYROLIT Opgerolde strip 15x30 mm ZA80 PREMIUM staal/roestvrij staal/één metaal

Artikelnummer: 706527
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706527
EAN/GTIN 9003177065279
Nummer fabrikant 706527
L-nummer L50140 2292

Omschrijving

Omschrijving:

TYROLIT spiraalbanden zijn nodig voor fijn- en ontbraamwerkzaamheden en voor het vormen van complexe werkstukken. Een combinatie van zirkonium en extra koelvloeistof maakt gebruik op vele verschillende materialen mogelijk. Een brede waaier van beschikbare korrelgroottes laat u toe te variëren tussen zeer hoge materiaalafname en fijn werk. Eenvoudige montage van de spiraalbanden op een as of een uitzetbare doorn. Ook de accessoires vindt u in ons assortiment.
Eenvoudige montage van de spiraalbanden op een as of doorn. U vindt ook de accessoires in ons assortiment.

Kenmerk:

Specificatie: ZA-P43 PC X JS
Afmeting: DxT
Afmetingen: 15x30
E-klasse: 21011318
Lijn: PREMIUM
Schuurmiddel: zirkoniumkorund
Korrel: 80
Vorm: Band
Specificatie: ZA-P43 PC X JS
Korrelgrootte: 80
Afmeting (D x D): 15 x 30
Bruto gewicht: 0.002 kg
Nettogewicht: 0.002 kg
Geschikt voor materialen: Roestvrij staal;Staal;Aluminium
Nettogewicht: 0.002 kg
Geschikt voor materialen: aluminium;INOX;staal
Productlijn: Premium

Voordeel:

Combinatie van zirkonium en koelvloeistof in de binding voor gebruik op een breed scala aan materialen
Eenvoudige montage op een as of een uitzetbare doorn
Voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen

Toepassing:

Voor fijn- en ontbraamwerk en het vormen van complexe werkstukken van staal, roestvrij staal en aluminium
Korrelgrofte 80/120 voor fijn werk

Materiaal:

stal
roestvrij staal
Non-ferro metalen

T.b.v.:

Voor fijn- en ontbraamwerk en het vormen van complexe werkstukken van staal, roestvrij staal en aluminium

Advies:

Korrel 36/50/60 voor maximale afname
Korrel 80/120 voor fijn werk