Omschrijving:
Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en Stelliet. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 1F, 1C in diameters van 150 tot 350 mm.
De producten zijn verkrijgbaar in verschillende randprofielen Form 1, 1F, 1C in een diameterbereik van 150 - 350 mm.
Kenmerk:
- Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
- Specificatie : 89A 60 M5A V217
- Afmeting (D x T x H): 200 x 8 x 20 mm
- diameter: 200 mm
- Sterkte: 8 mm
- Boring: 20 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 35 m/s
- Geschiktheid materiaal: Staal, HSS
Afmeting: DxTxH
Afmetingen: 200x8x20
E-klasse: 21011311
UNSPSC: 31191506
Schuurmiddel: wit aluminiumoxide
Korrel: 60
Vorm: recht
Bestek: 89A 60 M5A V217
Korrelgrootte: 60
Afmeting (D x D x H): 200 x 8 x 20
Vs / max: 35
Bruto gewicht: 0.601 kg
Nettogewicht: 0.551 kg
Geschikt materiaal: Staal; HSS
Nettogewicht: 0.551 kg
Geschikt materiaal: Hoog toerental staal; HSS; Laag toerental staal; Laag toerental staal
Voordeel:
- Profielvast
- Voor nat slijpen
- Aangepast aan de oppervlakvereiste
Voor nat schuren
Aangepast aan oppervlaktevereisten
Toepassing:
- For dry and wet grinding of HSS, CV and stellited saws
Materiaal:
hooggelegeerd staal gehard
HSS
Gehard ongelegeerd en laaggelegeerd staal