Uitvoering:
Robuuste HSS-bimetalen gatzaag met 8% kobalt legeringsgehalte. Uiterst resistent en lange standtijd. De progressieve vertanding, 4-5 tanden per inch, zorgt voor een snelle snede en ideale spaanuitwerping. Het Power Change-systeem maakt snel en zonder gereedschap wisselen van de gatzaag mogelijk. Maximale zaagdiepte voor alle maten 40 mm.
Toepassing:
Op tafel- en kolomboormachines, draaibanken of elektrische handboormachines met het juiste toerental. Voor het zagen van cirkelvormige gaten in dun- en dikwandig materiaal met een vlak of gebogen werkstukoppervlak. Geschikt voor alle materialen zoals staal, aluminium, edelstaal en hout.
Advies:
De snedekwaliteit is afhankelijk van het juiste toerental en de temperatuur. de toepassing van snijolie bijv. nr.
084205 gr. 0,25 verlengt de standtijd en maakt een hogere werksnelheid mogelijk.