{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tanden per inch | 4 - 5 | |
Diameter | 57 mm | |
Maximale snijdiepte | 40 mm | |
aanbevolen toerental staal | 150 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 75 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 225 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589760 57 | |
EAN/GTIN | 3165140262392 | |
Nummer fabrikant | 2608584639 |