{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A60BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Schijfbreedte | 1 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 3 mm - 5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563650 115 | |
EAN/GTIN | 9003172409689 | |
Nummer fabrikant | 34332868 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Doorslijpschijf Basic* EXTRA DUN, Schijf-⌀: 115mm
op aanvraag
Op voorraad
3.856 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,31
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 1,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17.744 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 1,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10.727 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
454 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,89
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | RVS | RVS | RVS |
Schijf-⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Slijpmiddelaanduiding | A | A | A | A |
Specificatie | A60BF | A60P-BF | A60R-BF | A60R-BF |