{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 100 mm | |
Borstelbreedte | 12 mm | |
Boring-⌀ d1 | 12 mm | |
Asgat-⌀ uitboorbaar tot | 20 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 21 mm | |
Maximaal toerental | 8.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570310 100X12 | |
EAN/GTIN | 4017359123232 | |
Nummer fabrikant | 320361 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Enkelrijige ronde borstel RVS-draad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1×borstelbreedte: 100X12mm
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
263 stuks direct leverbaar
€ 12,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
431 stuks direct leverbaar
€ 8,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | RVS-draad | Staaldraad |
Asgat-⌀ uitboorbaar tot | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Borstel-⌀ D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Maximaal toerental | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 |
Boring-⌀ d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |