Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Ringsleutelset, diep doorgezet 8

Artikelnummer: 615710 8

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 8
Ringstand 75 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd (splintervrij)
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 615710 8

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
GARANT − met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met AS-drive-profiel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

GARANT − Chrome-Alloy-Steel; verchroomd (splintervrij); rondom gepolijst.

Levering:

Resp. 1 ringsleutel nr. 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen