Kunststof tas voor sleutels voor binnenzeskantbouten, Type: 11

Artikelnummer: 626250 11
Korting
2,02 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
330 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Kunststof
Producttype tas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626250 11
EAN/GTIN 2050001011947
Nummer fabrikant 1280/250105

Omschrijving

T.b.v.:

Sleutels voor binnenzeskantbouten (normale lengte) tot 12 mm.