• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Hardschuiminlay assortiment micro-schroevendraaiers 12

Artikelnummer: 916772 12
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade: 1/3
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapswagen

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade 1/3
Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapswagen
Breedte 176 mm
Diepte 383 mm
Aantal gereedschappen 12
Uitvoering met schroevendraaier
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 916772 12

Omschrijving

Uitvoering:

gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur.Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur blauw om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-interieurs vullen 1/3 (176×383×30 mm) (deze passen eveneens in GARANT shadowboards nr. 923210 gr. 176) of 2/3 (352×383×30 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

GARANT en HOLEX gereedschapswagens 470 mm en 450 mm diep met volledig uittrekbare lades nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Slechts beperkt geschikt voor gereedschapswagens met gedeeltelijk uittrekbare lades.

Levering:

Hardschuim-interieur leeg nr. 916772 gr. 0: 1 st.
Elektronica-schroevendraaier, sleuf nr. 664600 gr. 1,2; 1,5; 2; 2,5: Resp. 1 st.
Elektronica-schroevendraaier voor Phillips
Nr. 668800 maat 00; 0; 1: Resp. 1 st.
Elektronica-schroevendraaier voor binnenzeskantbouten nr. 627470 gr. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: Resp. 1 st.

Geschikte producten

Reserveonderdelen