Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Verwarmd gestikt jack met accu en hals- en monddoek XL-SET

Artikelnummer: 091238 XL-SET

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Kleur zwart
Materiaal Polyester
Materiaal voering Polyester
Uniseks-maat XL
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Accucapaciteit 2 Ah
Producttype Koudebeschermingsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091238 XL-SET

Omschrijving

Levering:

Set bestaande uit verwarmd gestikt jack nr. 091236, accu met lader nr. 091241 en hals- en monddoek nr. 091243.

Tip:

Voordat het jack wordt opgeborgen, moet dit afgekoeld zijn en moeten de accu en de accuhouder zijn verwijderd. De carbonfiber verwarmingselementen mogen niet ingeklemd zijn. De accu mag niet met metalen voorwerpen worden opgeborgen (gevaar voor kortsluiting). De accu en de lader mogen niet open worden gebroken en moeten altijd droog worden opgeborgen.