• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Hardshell-jack ADVANCED M

Artikelnummer: 091792 M
Prijs geldig tot 26 mei 2024
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 87% Polyamide; 13% Elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 200
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN 343

Productdetails

Technische gegevens

Serie ADVANCED
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 87% Polyamide; 13% Elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 200 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Uniseks-maat M
Norm EN 343
Producttype Hardshell-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091792 M
EAN/GTIN 5711074597253
Nummer fabrikant 17001-411-4409 M

Omschrijving

Uitvoering:

Modern hardshell-jack dat dankzij het vierweg-stretchmateriaal bijzonder elastisch is en optimale bewegingsvrijheid biedt. Ondanks de zeer hoge bescherming tegen regen en vochtigheid, biedt het jack een hoog draagcomfort. Dit wordt gekenmerkt door een laag gewicht en goede ademing. Met afneembare, gevoerde capuchon.
  • Waterdichte ritssluiting en blinde, weerbestendige afdekking.
  • Borst- en zijzakken met ritssluiting.
  • Binnenzakken.
  • Blinde, geribbelde boorden aan de mouwen.
  • Elastiek in de zoom van het jack.
Gecertificeerd volgens EN 343.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOT rekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen