Hardshell-jack ACCELERATE azuurblauw / zwartblauw

Artikelnummer: 091574
vanaf 
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar
4 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 210
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN 343

Omschrijving

Uitvoering:

Het hardshell-jack van de ACCELERATE serie is zowel ademend als wind- en waterdicht. Dit wordt bereikt door afgeplakte naden en blinde geribbelde boorden aan de polsen. Bovendien zijn de mouwen met CORDURA® verstevigd. De gevoerde capuchon, die ook afneembaar is, kan met banden worden versteld.
  • Ritssluiting aan voorzijde, met weerbestendige afdekking.
  • Binnenzak met ritssluiting.
  • Borst- en voorzakken met ritssluiting.
  • Afneembare ID-kaarthouder.
  • Instelbaar elastiek in de zoom.
  • Reflexeffecten.
  • Gecertificeerd volgens EN 343 (Kl. 3.3).

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOT rekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen