• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Fiberfleece-jack CHELSEA EVOLUTION XL

Artikelnummer: 090672 XL
Prijs geldig tot 26 mei 2024
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 366
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Fijne was

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHELSEA EVOLUTION
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 366 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Fijne was
Kleur zwart / oranje
Uniseks-maat XL
Producttype Microfleece-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090672 XL
EAN/GTIN 7040054375221

Omschrijving

Uitvoering:

Klassiek vezelpelsjack, dat robuuste Polartec®-fleece combineert met Power Stretch-materiaal en daardoor bijzonder duurzaam en flexibel is. Het jack houdt lang warm en beschikt over een hoog draagcomfort. Met YKK®-ritssluiting aan de voorzijde en zakken aan de zijkanten.

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen