Dames Microfleecevest S

Artikelnummer: 492410103399S
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
Kleur high vis gelb / schwarz
Uniseks-maat S
Producttype Microfleece-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492410103399S
EAN/GTIN 7330509508947
Nummer fabrikant 492410103399S
L-nummer L00980 6300

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Afwerking
Extended back

Details
Gedrukt logo op hals
Stretch panel aan zijkanten en mouw

Zakken
Voorzakken met rits en twee binnenzakken

Functionaliteit
Damesnit

Voorsluiting
Tweezijdige plastic rits, Binnenwindflap met fleece

Omschrijving:

  • Lichtgewicht, getailleerd microfleece dat zeer geschikt is als tweede laag
  • Dit fleecejack is antipilling behandeld en heeft stretchmateriaal in de zijkanten en armen voor meer bewegingsvrijheid
  • De lange rug helpt de kou buiten te houden
  • Beide voorzakken hebben ritsen

Norm:

  • Hi-vis certification not applicable

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER® rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten