{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | MAGNI | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 93% Polyamide; 7% Elastaan | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 310 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | zwart | |
Maat US | S | |
Maat ES | C46 | |
Maat SE | C46 | |
Confectiemaat DE | 46 | |
Maat FR | 40 | |
Maat IT | C46 | |
Norm | EN 14404 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091846 46 | |
Nummer fabrikant | 76563_990-C46 |