Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Werkbroek MAGNI 44

Artikelnummer: 091846 44
Maattabel
  • Materiaalsamenstelling: 93% Polyamide; 7% Elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 310
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN 14404

Productdetails

Technische gegevens

Serie MAGNI
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 93% Polyamide; 7% Elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 310 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart
Maat US XS
Maat ES C44
Maat SE C44
Confectiemaat DE 44
Maat FR 38
Maat IT C44
Norm EN 14404
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091846 44
Nummer fabrikant 76563_990-C44

Omschrijving

Uitvoering:

De werkbroek MAGNI combineert moderne designelementen met hoge functionaliteit. Geschikt voor zware werkzaamheden. Zeer duurzaam dankzij CORDURA®-versterkingen op zwaar belaste plaatsen. Het 4-weg-stretchmateriaal biedt een hoge flexibiliteit en bewegingsvrijheid.
  • YKK®-ritssluiting in de gulp.
  • Achterzakken.
  • Zakken met YKK®-ritssluiting en afneembare zakken.
  • Cargozak met ritssluiting en waterdicht vak voor mobiele telefoon op het dijbeen.
  • Duimstokvak met dubbele bodem van CORDURA®.

Werkbroek met verlengingsmogelijkheid aan de pijpzoom. Voor meer draagcomfort is het kniegedeelte voorgevormd en aan de achterkant van dunner materiaal voorzien.
  • Met CORDURA® versterkte kniekussenzakken met opening aan de binnenzijde.
  • Gecertificeerd volgens EN 14404 in combinatie met kniekussens nr. 091803.

De positie kan voor een betere pasvorm 5 cm worden gevarieerd.

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MAGNI"

Diensten en productadviseurs

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN® rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten
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
    Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen