{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | UNIQUE | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 50% Katoen; 50% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 205 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | zwartblauw | |
Confectiemaat DE | 48L | |
Norm | EN 14404 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091473 48L | |
EAN/GTIN | 5711074436491 | |
Nummer fabrikant | 16079-230-010 90C48 |