{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Performance | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 50% Katoen; 50% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 300 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 60 °C Fijne was | |
Kleur | grijs-gemêleerd | |
Uniseks-maat | L | |
Producttype | Sweatshirt |
Artikelnummer | 090355 L | |
EAN/GTIN | 4045981130182 | |
Nummer fabrikant | 475-015/L |