Kniebeschermers SAFETEK KevSafeSoft 1 paar, zwart, Type: KNEE

Artikelnummer: 091807 KNEE
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: EN 14404

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur zwart
Norm EN 14404
Producttype Kniebeschermers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091807 KNEE
EAN/GTIN 4260138250135
Nummer fabrikant 70003

Omschrijving

Uitvoering:

Glij-kniebeschermer maakt zacht glijden op gladde, kwetsbare ondergronden mogelijk. Zit zeer goed en beschikt over uitstekende dempingseigenschappen. Bevestiging met twee banden, met aangename Neopren®-rand.
Maat: onesize.

Norm:

EN 14404

Levering:

Levering per paar.