Veiligheidsschoen, laag model zwart/rood LONNY red Low ESD, S1P 39

Artikelnummer: 092269 39
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap van zool: Reboundzool

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
Fabrikantnummer 719521-39
EU-schoenmaat 39
Producttype Veiligheidsschoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092269 39
EAN/GTIN 4030839347928
Nummer fabrikant 719521-39

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve lage veiligheidsschoen LONNY in modern design.
  • Bovenmateriaal van meshmateriaal.
  • Ademende textielvoering.
  • Gevoerde tong.
  • Uitgevoerd zonder leer.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak SPORTIVE black ESD.
  • Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen