{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SANDER | |
Veiligheidsklasse | S3 | |
Materiaal teenbeschermkap | Aluminium | |
Doorloopzekerheid | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 39 | |
Producttype | Veiligheidslaarzen |
Artikelnummer | 768551-39 | |
EAN/GTIN | 4030839268032 | |
Nummer fabrikant | 768551-39 |