• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Veiligheidslaarzen S3 VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 45

Artikelnummer: VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 45
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PERBUNAN
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 45
EAN/GTIN 4044348370100
Nummer fabrikant VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 45

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
  • Soepel, onderhoudsvriendelijk bovenleer
  • Klittenbandsluiting
  • Brandbestendig NOMEX® garen
  • Gesloten tong
  • Stalen teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool Perbunan VX ESD