Beroepsschoen, zwart 36728, O2 39

Artikelnummer: 092960 39
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: O2
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse O2
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 39
Kleur zwart
Producttype Schoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092960 39
EAN/GTIN 4042035779809
Nummer fabrikant 36728 GR. 39

Omschrijving

Uitvoering:

Beroepsschoen uit de UNI6-serie.
  • Bovenmateriaal van ademend textiel, zwart.
  • Ademende binnenvoering met Silver Point.
  • Verwisselbare Soft Comfort-inlegzool.
  • Soft-PU/TPU-loopzool, antislip.
  • Waterafstotend.
  • Behandeld met Sanitized®.

Norm:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen