Vlamvertragende Regenjas XL

Artikelnummer: 430320093300XL
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
Kleur high vis gelb
Uniseks-maat XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 430320093300XL
EAN/GTIN 7330509414309
Nummer fabrikant 430320093300XL
L-nummer L00980 2332

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, PU gecoat, wind- en waterdicht, ademend, vlamwerend, 260g/m²

Details
Oprolbare ID-zak
Verwisselbare, verstelbare capuchon

Zakken
Voorzakken met rits, Voorzakken, één met D-ring
Napoleonzak binnenin windflap voor

Functionaliteit
Wind- en waterdicht met gelaste naden, Ventilatie in rug

Afwerking
Verstelbaar mouweinde met binnenmanchet, Verstelbaar mouweinde met klittenband

Voorsluiting
Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

Omschrijving:

  • Kom natte dagen door in deze volledig waterdichte, PU-gecoate regenjas in multinorm
  • Gelaste naden en ingebouwde ventilatie zorgen voor een droge en comfortabele werkdag
  • Regenjas met goede ventilatie op de rug die vocht afvoert
  • Afneembare capuchon met trekkoord
  • Reflecteert over schouders
  • Gecertificeerd volgens EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, klasse 3: EN 343: EN ISO 14116, index 1

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN ISO 14116, index 1

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER® rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten