Reddingstekens Herkenningssysteem voor de aanwezigheid en de oriëntatie van een kinderzitje 16150

Artikelnummer: 099332 16150
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PVC-folie dun
Bevestigingstype zelfklevend
Lichteigenschap lang lichtgevend
Leveringstype Aantal
Inhoud 1
Lengte 150 mm
Hoogte 150 mm
Producttype Reddingstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099332 16150
EAN/GTIN 4061466057607
Nummer fabrikant FND175.00.321

Omschrijving

Norm:

ISO 7010

Tip:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires