Reddingstekens, nieuwe norm Richtingsaanduiding schuin (alleen in combinatie met reddingsteken) 12150

Artikelnummer: 099355 12150
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Hard-PVC kunststof
Lichteigenschap lang lichtgevend
Lichtsterkte na 10 minuten 0,15
Lichtsterkte na 60 minuten 0,022
Leveringstype Aantal
Inhoud 1
Lengte 150 mm
Hoogte 150 mm
Producttype Reddingstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099355 12150
EAN/GTIN 4061466103809
Nummer fabrikant KI152.00.255

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 3864

Tip:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens voldoen aan de nieuwe norm (vanaf maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-Shop vindt u borden volgens de oude norm.