Uitvoering:
Productkleur: Zilver
Zeer goede wasbaarheid in industrieel wasgoed bij 75 °C met drogen in tumbler bij 90 °C of tunnel afwerking bij 155 °C.
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1270 mm
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX-norm 100
Omschrijving:
3M™ Scotchlite™ Reflecterend Materiaal 9925 voor hoge zichtbaarheid in zware toepassingen zoals werkkleding en beroepskleding die industrieel gewassen wordt.
Kenmerk:
Reflecterende stof helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slecht zicht te verbeteren
Zeer goed wasbaar in industrieel wassen op 75° C met drogen in de droogtrommel op 90° C of tunnelafwerking op 155° C
Zeer goed wasbaar in een desinfecterende industriële was op 75° C met droging in de droogtrommel op 90° C of tunnelafwerking op 155° C
Geschikt voor delicate stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100