• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, plastic zweetband, zwart, G3000NUV-SV

Artikelnummer: 7100030107
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100030107
EAN/GTIN 04046719807031
Nummer fabrikant 7100030107

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Size: 53-62 cm

Omschrijving:

3M™ Veiligheidshelm, G3000NUV-SV is onze zwarte veiligheidshelm met ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel en een plastic zweetband voor comfort. Voorzien van ratelverstelling, een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld.

Kenmerk:

Veiligheidshelm voor ongunstige toepassingsomstandigheden, met uitstekende ventilatie en goed gezichtsveld
De 3M™ Uvicator™ sensor waarschuwt u wanneer uw veiligheidshelm blootgesteld is geweest aan overmatige UV-straling en vervangen moet worden
Licht afgerond ontwerp voorkomt verstrikt raken in kabels of takken
De ventilatiegaten zijn over een groot oppervlak verdeeld om de luchtstroom te maximaliseren voor meer comfort
De hoofdband kan 180° worden gedraaid voor een beter gezichtsveld bij het werken in krappe ruimtes
Kort schild voor beter zicht naar boven

Tip:

Bouw, landbouw